Servante d'atelier Avec tiroirs complètement extractibles, Nombre de tiroirs: 7

Réf.: 914705 7
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
10 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 30
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 30 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 1 005 mm
Largeur 720 mm
Profondeur 450 mm
Largeur utile des tiroirs 530 mm
Profondeur utile des tiroirs 410 mm
Nombre de tiroirs 7
Poids 56 kg
Type de produit Servante d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914705 7
EAN / GTIN 4045197892331
Réf. fabricant 914705 7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La structure en tôle d'acier robuste de la servante d'atelier est surmontée d'une tablette en ABS et équipée d'une poignée. Déverrouillage des tiroirs par soulèvement.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60; 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Livraison:

Avec matériel de compartimentage. 12 séparations 410 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore. Gris clair RAL 7035 et gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Les compartiments en mousse rigide des tailles 16×20G et 8×20G du groupe 95 sont compatibles. Les compartiments en mousse rigide GARANT ne sont pas adaptés.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux mobiles sur place.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas s’appuyer contre la servante d’atelier. Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas exposer la servante d’atelier à des chocs.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier