Pince-étau lourde 200 mm

Réf.: 861800 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 200 mm
Longueur totale 260 mm
Porte-à-faux 65 mm
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 861800 200
EAN / GTIN 4008158009728
Réf. fabricant GRZ20

Description

Exécution:

Rails en acier profilé traité; réglage rapide; bec à réglage progressif; mâchoires parallèles pour chaque serrage (réglage possible jusqu’à ±9°); surfaces de serrage striées; force de serrage réglable (max. 4000 N).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop