Pince-étau lourde 100 mm

Réf.: 861800 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 100 mm
Longueur totale 260 mm
Porte-à-faux 65 mm
Type de produit Pince-étau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 861800 100
EAN / GTIN 4008158009711
Réf. fabricant GRZ10

Description

Exécution:

Rails en acier profilé traité; réglage rapide; bec à réglage progressif; mâchoires parallèles pour chaque serrage (réglage possible jusqu’à ±9°); surfaces de serrage striées; force de serrage réglable (max. 4000 N).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop