Support de plafond et de montage 300 cm

Réf.: 861780 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur maximale (cm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier
Matériau poignée Plastique bimatière
Longueur totale 170 cm - 300 cm
Plaque de support 9×7 cm
Charge admissible max. 110 kg
Angle de pivotement -45 degré - 45 degré
Particularité orientable; antidérapant
Pour Placoplâtre; Planches en bois; Panneaux; Lattes de toit; Baguettes métalliques; Films; Corps de lampe
Poids 3,5 kg
Type de produit Support de plafond / Support de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 861780 300
EAN / GTIN 4008158041261
Réf. fabricant STE300

Description

Exécution:

Construction extrêmement robuste grâce aux tubes en acier très résistants et aux surfaces de contact en PVC antidérapantes. Utilisation à une main grâce au manche en plastique bimatière avec mécanisme de pompe. Bouton de déplacement rapide pour une extension et une rétraction rapides de la tige télescopique. Force de maintien réglable par rotation du support sur la poignée. Charge max. 160 kg (réf. 250) ou 110 kg (réf. 300) avec la tige télescopique complètement rétractée. Utilisation en oblique également possible grâce aux surfaces de contact inclinables progressivement de -45 à 45°.
En cas d'utilisation en oblique, charge max. admissible 40 kg.

Utilisation:

Pour la fixation de placoplâtre, de planches en bois, de panneaux, de lattes de toit, de baguettes métalliques, de films et de corps de lampe à une hauteur pouvant aller jusqu'à 3,00 m. Une utilisation en oblique est possible sans problème grâce aux surfaces de contact en PVC pivotantes et antidérapantes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires