Serre-joints à vis, Porte-à-faux / Capacité de serrage: 200/400mm

Réf.: 860300 200/400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 35×11 mm
Capacité de serrage 400 mm
Porte-à-faux 200 mm
Poids 3,2 kg
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860300 200/400
EAN / GTIN 4008158012414
Réf. fabricant TGN40T20K

Description

Exécution:

Longs valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité pour de grandes profondeurs de serrage; rails à profil plein robustes, striés. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Réglage du couple, serrage sûr. Vis à poignée pour force de serrage élevée pour effort minimum. Force de serrage jusqu’à 7000 N.