Serre-joints à vis, Porte-à-faux / Capacité de serrage: 500/600mm

Réf.: 860300 500/600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section du rail 45×12 mm
Capacité de serrage 600 mm
Porte-à-faux 500 mm
Poids 9,2 kg
Type de produit Presses

Identification et classification

Référence article 860300 500/600
EAN / GTIN 4008158012759
Réf. fabricant TGN60T50K
Fabricant BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Longs valet et coulisseau en fonte malléable de haute qualité pour de grandes profondeurs de serrage; rails à profil plein robustes, striés. Vis maniable en acier bruni avec filetage trapézoïdal et rotule en acier. Réglage du couple, serrage sûr. Vis à poignée pour force de serrage élevée pour effort minimum. Force de serrage jusqu’à 7000 N.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier