Outil multifonction TOOL-K

Réf.: 846100 TOOL-K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Etui en cuir
Longueur totale 115 mm
Nombre de fonctions 39
Poids 440 g
Matériau poignée Acier inoxydable
Utilisation d'une seule main non
Lame réglable oui
Lame une main non
Type de produit Garant couteaumultifonctions

Numéros d’identification et classifications

Référence article 846100 TOOL-K
EAN / GTIN 7611160302007
Réf. fabricant 3.0338.L

Description

Exécution:

Outil multifonction de poche, d’origine suisse - qualité, précision, performance élevée - simplicité d’utilisation.

Fonctionnement:

  1. Pince universelle avec
  2. − Coupe-fils pour fils fins et souples jusqu'à 40 HRC
  3. − Coupe-fils pour fils durs
  4. Tournevis 2 mm
  5. Tournevis 7,5 mm mit
  6. − Ouvre-caisses robuste
  7. Ouvre-boîtes avec
  8. − Tournevis 3 mm
  9. Décapsuleur avec
  10. − Tournevis 5 mm
  11. − Plieur pour fils électriques
  12. Grande lame
  13. Ciseaux
  14. Scie à métaux avec
  15. − Lime à métaux
  16. Scie à bois
  17. Poinçon-alésoir
  18. Tournevis pour Phillips 1 / 2
  19. Grattoir et ciseau à bois avec
  20. − Pince à dénuder
  21. − Racleur
  22. Serre-cosses (électriques)
  23. Règle (230 mm)
  24. Règle (9 pouces)
  25. Encoche pour tire-bouchon et
  26. − Œillet de fixation
  27. Ressort à lames avec ressort pour chaque outil
  28. Poussoir de déblocage
  29. Clé à embouts
  30. Porte-embouts avec
  31. − Embout pour vis à 6 pans creux SW 3
  32. − Embout pour vis à 6 pans creux SW 4
  33. − Bit PH 0
  34. − Embout PH 3
  35. − Embout TX 10
  36. − Embout TX 15
  37. Emplacement pour embouts supplémentaires
  38. Mini-tournevis
  39. Tire-bouchon

Utilisation:

Comme outil universel et «de dépannage», un must dans toutes les armoires et toutes les sacoches à outils.

Livraison:

Avec étui en cuir.

Remarque(s):

L’outil multifonctions est également équipé d’un jeu d’embouts et d’un tire-bouchon.