Outil multifonction TOOL

Réf.: 846100 TOOL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Emballage Etui en cuir
    Longueur totale 115 mm
    Nombre de fonctions 28
    Poids 337 g
    Matériau poignée Acier inoxydable
    Utilisation d'une seule main non
    Lame réglable oui
    Lame une main non
    Type de produit Garant couteaumultifonctions

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 846100 TOOL
    EAN / GTIN 7611160301789
    Réf. fabricant 3.0327.L

    Description

    Exécution:

    Outil multifonction de poche, d’origine suisse - qualité, précision, performance élevée - simplicité d’utilisation.

    Fonctionnement:

    1. Pince universelle avec
    2. − Coupe-fils pour fils fins et souples jusqu'à 40 HRC
    3. − Coupe-fils pour fils durs
    4. Tournevis 2 mm
    5. Tournevis 7,5 mm mit
    6. − Ouvre-caisses robuste
    7. Ouvre-boîtes avec
    8. − Tournevis 3 mm
    9. Décapsuleur avec
    10. − Tournevis 5 mm
    11. − Plieur pour fils électriques
    12. Grande lame
    13. Ciseaux
    14. Scie à métaux avec
    15. − Lime à métaux
    16. Scie à bois
    17. Poinçon-alésoir
    18. Tournevis pour Phillips 1 / 2
    19. Grattoir et ciseau à bois avec
    20. − Pince à dénuder
    21. − Racleur
    22. Serre-cosses (électriques)
    23. Règle (230 mm)
    24. Règle (9 pouces)
    25. Encoche pour tire-bouchon et
    26. − Œillet de fixation
    27. Ressort à lames avec ressort pour chaque outil
    28. Poussoir de déblocage

    Utilisation:

    Comme outil universel et «de dépannage», un must dans toutes les armoires et toutes les sacoches à outils.

    Livraison:

    Avec étui en cuir.