Outil de coupe, Longueur: 300mm

Réf.: 845360 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 300 mm
Largeur d'appui 40 mm
Hauteur protection des doigts 18,5 mm
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845360 300
EAN / GTIN 4975364163974
Réf. fabricant CTG-SL300

Description

Exécution:

Corps creux léger en aluminium avec protection des doigts et rail en acier inoxydable comme bord de traçage pour lames. Le support doux en caoutchouc empêche la pièce à couper de glisser ou de s’érafler.

Utilisation:

Garantit une coupe sûre et droite. Mesure rapide au niveau de la pièce à couper grâce à la fonction de règle.