Outil de coupe 1000 mm

Réf.: 845360 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 000 mm
Largeur d'appui 40 mm
Hauteur protection des doigts 18,5 mm
Type de produit Règles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 845360 1000
EAN / GTIN 4975364165008
Réf. fabricant CTG-SL1000

Description

Exécution:

Corps creux léger en aluminium avec protection des doigts et rail en acier inoxydable comme bord de traçage pour lames. Le support doux en caoutchouc empêche la pièce à couper de glisser ou de s’érafler.

Utilisation:

Garantit une coupe sûre et droite. Mesure rapide au niveau de la pièce à couper grâce à la fonction de règle.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires