Lame d’ébavureur (pour gauchers) S101

Réf.: 838520 S101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 3,2 mm
Longueur totale 43 mm
Matériau HSS
Type S101
Pour l'ébavurage de Acier, Alu coupe étroite
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 838520 S101
EAN / GTIN 7290003234295
Réf. fabricant BK1011

Description

Remarque(s):

Les lames de type S ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 838350; 838400; 838410; 838420 et 838430.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires