Lame d’ébavureur (pour gauchers), Type: S10

Réf.: 838520 S10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 3,2 mm
Longueur totale 43 mm
Matériau HSS
Type S10
Pour l'ébavurage de Acier, Alu
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 838520 S10
EAN / GTIN 7290003234813
Réf. fabricant BS1011

Description

Remarque(s):

Les lames de type S ne peuvent être utilisées qu'’avec les outils suivants: 838350; 838400; 838410; 838420 et 838430.