Emporte-pièce fendu avec butée à aiguille 22 mm

Réf.: 834160 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ poinçon (⌀ trou) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ poinçon (⌀ trou) 22 mm
    Vis de serrage M10×1×45
    ⌀ trou à prépercer 11 mm
    Clé vis de serrage 17 mm
    Pour épaisseur matériau (tôle E 37) 1,75 mm
    Pour tôles en inox suivant la solidité jusqu'à 1,25 mm
    Type de produit Outil à poinçonner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 834160 22
    EAN / GTIN 2050001756466
    Réf. fabricant 834160 22

    Description

    Exécution:

    Composés de la matrice, du poinçon et de la vis de serrage.
    Avec butée à aiguille et poinçon fendu, qui coupe la pièce en 3 parties. En conséquence, basculement sans problème de la pièce estampée hors de la matrice.

    Utilisation:

    Pour l'estampage de matériaux les plus divers, comme les tôles en acier, en inox, en aluminium, en cuivre, etc. En particulier, pour l'utilisation dans des endroits difficilement accessibles (p. ex. grandes feuilles de tôle, armoires électriques, coffrets à fusibles, boîtes de distribution, pupitres de commande, lavabos, carrosseries, etc.). Ne conviennent pas pour l'usinage de tubes. Graisser impérativement la vis de serrage et la matrice lors du travail.
    Utilisation:
    a) A l'aide d'une clé universelle.
    b) A l'aide d'un outil hydraulique à main 834655 réf. 1.
    c) A l'aide d'une pompe à main hydraulique 834700. Dès le ⌀ 50, il est recommandé d'utiliser la pompe à main hydraulique.

    Matière(s):

    Acier à outils spécial, bruni.

    Remarque(s):

    • Remplacer les vis de serrage par des boulons d'assemblage 834070 (accessoires spéciaux) en cas d'utilisation d'outils hydrauliques.
    • Réf. 32 et 35 pour percer des éviers en inox et fixer les robinetteries des éviers 1/2 pouce.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange