{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ poinçon (⌀ trou) | 12,5 mm | |
Pour filetages métriques suivant DIN EN 60423 | M12×1,5 | |
Pour filetages de tubes armés suivant DIN 40430 | Pg7 | |
Vis de serrage | M6×30 | |
⌀ trou à prépercer | 7 mm | |
Clé vis de serrage | 6 pans creux réf. 5 mm | |
Pour épaisseur matériau (tôle E 37) | 1,5 mm | |
Pour tôles en inox suivant la solidité jusqu'à | 1 mm | |
Type de produit | Outil à poinçonner |
Référence article |
834160 12,5
Copier |
|
EAN / GTIN |
2050001756435
Copier |
|
Réf. fabricant |
834160 12,5
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |