Jeu de découpe-joints universels complet en coffret 2-60 mm

Réf.: 832100 2-60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de découpage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de découpage 2 mm - 60 mm
Type de produit Découpe-joints

Numéros d’identification et classifications

Référence article 832100 2-60
EAN / GTIN 3700825601716

Description

Exécution:

Support bimatière (jusqu’à la réf. 3−20) avec poignée revolver et emporte-pièces rectifiés avec précision, interchangeables. Pour réaliser des bagues d’étanchéité en une seule étape, il est possible d’insérer 2 emporte-pièces de ⌀ différents dans le support.

Utilisation:

Pour perforer ou réaliser des rondelles plates / bagues en une seule étape. Pour caoutchouc, cuir, feutre, plastique, liège, tissu ou autres matériaux similaires.

Livraison:

1 emporte-pièce de chaque ⌀ 832110: 34 pièces Réf. 2‑60
Possibilités de combinaisons des emporte-pièces intérieur : extérieur (mm): 2−10 int. avec 12−60 ext. 12−20 int. avec 22−60 ex. 22−30 int. avec 32−60 ext. 32−40 int. avec 42−60 ext. 42−50 int. avec 52−60 ext.
Coffret, L×l×H (mm): Tôle d’acier env. 380×315×55
Pointe de centrage 832140: 1 pièce
1 trépan de chaque ⌀: 55-420 mm

Remarque(s):

  • A utiliser comme support lors du poinçonnage de bois, cuir ou autre.
  • Les possibilités de combinaison suivantes sont impossibles: 20 (intérieur) avec 22 (extérieur); 30 (intérieur) avec 32 (extérieur); 40 (intérieur) avec 42 (extérieur); 50 (intérieur) avec 52 (extérieur).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange