Jeu de découpe-joints universels complet en coffret 2-50 mm

Réf.: 832100 2-50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de découpage 2 mm - 50 mm
Type de produit Découpe-joints

Numéros d’identification et classifications

Référence article 832100 2-50
EAN / GTIN 3700825601686

Description

Exécution:

Support bimatière (jusqu’à la réf. 3−20) avec poignée revolver et emporte-pièces rectifiés avec précision, interchangeables. Pour réaliser des bagues d’étanchéité en une seule étape, il est possible d’insérer 2 emporte-pièces de ⌀ différents dans le support.

Utilisation:

Pour perforer ou réaliser des rondelles plates / bagues en une seule étape. Pour caoutchouc, cuir, feutre, plastique, liège, tissu ou autres matériaux similaires.

Livraison:

1 emporte-pièce de chaque ⌀ 832110: 29 pièces Réf. 2‑50
Possibilités de combinaisons des emporte-pièces intérieur : extérieur (mm): 2−10 int. avec 12−50 extérieur 12−20 int. avec 22−50 extérieur 22−30 int. avec 32−50 extérieur 32−40 int. avec 42−50 extérieur
Coffret, L×l×H (mm): Plastique 265 x 200 x 50
Pointe de centrage 832140: 1 pièce

Remarque(s):

  • A utiliser comme support lors du poinçonnage de bois, cuir ou autre.
  • Les possibilités de combinaison suivantes sont impossibles: 20 (intérieur) avec 22 (extérieur); 30 (intérieur) avec 32 (extérieur); 40 (intérieur) avec 42 (extérieur); 50 (intérieur) avec 52 (extérieur).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop