{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon de courbure (milieu tube) | 36 mm; 55 mm; 72 mm; 86 mm | |
Nombre de formes | 4 | |
Nombre de mécanismes de cintrage | 1 | |
Angle de cintrage max. | 180 degré | |
Matériau mécanisme de cintrage | Aluminium moulé sous pression | |
Type de produit | Cintreuses |
Référence article | 821200 | |
EAN / GTIN | 4044942026359 | |
Réf. fabricant | 153025 A |