Exécution:
Mécanisme de cintrage robuste en aluminium moulé sous pression avec avance mécanique par crémaillère (avance et retour rapides), un support de patins de glissement universel avec patin de glissement et formes en polyamide renforcé de fibres de verre. Angle de cintrage max. 180°.
Utilisation:
Pour le cintrage de tubes souples en cuivre, également gainés, de tubes gainés en acier des systèmes mapress Pressfitting, de tubes en acier de précision DIN 2391 − 2394 souples, non revêtus ou gainés ainsi que de tubes d’assemblage des systèmes Pressfitting.
Contenu:
Mécanisme de cintrage: 1 pièce
Patin de glissement universel: 1 pièce
1 forme de chaque pour ⌀ ext. tube: Réf. 12; 15; 18; 22 mm
Rayon de courbure (milieu tube): Réf. 36; 55; 72; 86 mm