Coupe-tubes TubiX®, avec réglage rapide 76 mm

Réf.: 818380 76
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ jusqu'à (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TubiX
⌀ molette 20 mm
Largeur molette 6,2 mm
Alésage molette 7,8 mm
Pour ⌀ ext. tuyau 6 mm - 76 mm
Longueur 260 mm
Largeur 100 mm
Hauteur 42 mm
Poids 865 g
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 818380 76
EAN / GTIN 4003773088127
Réf. fabricant 90 31 03 BK

Description

Exécution:

Corps métallique léger et durable en magnésium, avec galets de guidage à roulement à aiguilles et molette. Ebavureur à main escamotable dans le corps. Avec molettes de rechange.

Avantage(s):

Maintien et serrage automatiques sur le tube grâce au réglage rapide QuickLock.
  • Positionnement rapide et précis de la molette selon différents diamètres de tubes.

Utilisation:

Universelle pour couper des tubes à parois fines en INOX, cuivre et aluminium (jusqu'à 2 mm d'épaisseur).

Pièce(s) de rechange:

Molette de rechange avec palier à aiguilles et axe à changement rapide, voir 818385.