Coupe-tubes TubiX®, avec réglage rapide 30 mm

Réf.: 818380 30
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ jusqu'à (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant TubiX
⌀ molette 20 mm
Largeur molette 6,2 mm
Alésage molette 7,8 mm
Pour ⌀ ext. tuyau 3 mm - 30 mm
Longueur 54 mm
Largeur 55 mm
Hauteur 26 mm
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 818380 30
EAN / GTIN 4003773090038

Description

Exécution:

Corps métallique léger et durable en magnésium, avec galets de guidage à roulement à aiguilles et molette. Ebavureur à main escamotable dans le corps. Avec molettes de rechange.

Avantage(s):

Maintien et serrage automatiques sur le tube grâce au réglage rapide QuickLock.
  • Positionnement rapide et précis de la molette selon différents diamètres de tubes.

Utilisation:

Universelle pour couper des tubes à parois fines en INOX, cuivre et aluminium (jusqu'à 2 mm d'épaisseur).

Pièce(s) de rechange:

Molette de rechange avec palier à aiguilles et axe à changement rapide, voir 818385.