Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tire-câbles en fibres de verre PowerRex dans un boîtier en plastique, Longueur ruban: 50m

Réf.: 814868 50

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur ruban 50 m
Résistance à la traction 1,2 kN
Type de produit Outils de tirage de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814868 50
Réf. fabricant 10090

Description

Exécution:

Tire-câbles en fibres de verre, épaisseur de 3 mm, très résistant à la poussée (max. 5 kN) mais très souple (rayon max. 55 mm); idéal pour tirer des câbles dans des tubes déjà posés ou comportant de nombreux coudes.
Embouts avec filetage collés aux deux extrémités pour fixation libre de pointes de guidage souples, de tire-câbles ou d’œillets de traction.

Livraison:

Avec accessoires rangés dans un boîtier en plastique: 1 pointe de guidage souple (patin Runpo) avec compensation de torsion et œillet de traction en acier inoxydable. 1 tête de guidage ⌀ 10 mm, 2 œillets de traction, 1 tire-câble pour câble ⌀ 6 − 9 mm, 5 embouts, 3 manchons de jonction, 1 colle spéciale 3 g, 1 tire-fils.