Exécution:
Tire-câbles en fibres de verre, épaisseur de 3 mm, très résistant à la poussée (max. 5 kN) mais très souple (rayon max. 55 mm); idéal pour tirer des câbles dans des tubes déjà posés ou comportant de nombreux coudes.
Embouts avec filetage collés aux deux extrémités pour fixation libre de pointes de guidage souples, de tire-câbles ou d’œillets de traction.
Livraison:
Avec accessoires rangés dans un boîtier en plastique: 1 pointe de guidage souple (patin Runpo) avec compensation de torsion et œillet de traction en acier inoxydable. 1 tête de guidage ⌀ 10 mm, 2 œillets de traction, 1 tire-câble pour câble ⌀ 6 − 9 mm, 5 embouts, 3 manchons de jonction, 1 colle spéciale 3 g, 1 tire-fils.