Tire-câbles en fibres de verre GF3 dans un boîtier en plastique 30 m

Réf.: 814867 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur ruban 30 m
Charge maximale sur le tire-fils 4,5 kN
Charge maximale sur la liaison tire-fils – manchon 1,3 kN
Type de produit Outils de tirage de câbles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 814867 30
EAN / GTIN 9120045477153
Réf. fabricant 10197

Description

Exécution:

Tire-câbles en fibres de verre, épaisseur de 3 mm, très résistant à la poussée mais très souple; idéal pour tirer des câbles dans des tubes déjà posés ou comportant de nombreux coudes.
Poignée de maintien et de transport ergonomique. Pointe de guidage brevetée avec compensation de torsion et protection anti-pliure (2× filetages extérieurs ⌀ RTG 6 mm). Protection automatique contre le recul. Revêtement antidérapant. Adapté aux chantiers, étanche à la poussière et aux projections d’eau, résistant aux chocs et à la rupture. Possible jusqu’à un rayon de 38 mm.
Egalement compatible avec RUNPOCAM RC2 (814878) et les aiguilles en basalte (814877).

Livraison:

Avec accessoires imperdables rangés dans un boîtier en plastique: 1 pointe de guidage flexible (patin Runpo) avec compensation de torsion, 1 embout anti-pliure RTG ⌀ 6 mm, 1 tire-fils, 1 colle spéciale 3 g, 1 boucle de traction de câble (⌀ ext. 14 mm), 6 manchons adhésifs ⌀ 3 mm, 3 œillets de traction ⌀ 7 mm, 1 poire de démarrage ⌀ 11 mm, 1 manchon de jonction, 2 clés de montage, 1 pile bouton CR2032.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires