Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Clé à molette à réglage latéral, Longueur totale: 255mm

Réf.: 813940 255

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 255 mm
Norme ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532
Ouverture maximale 35 mm
Longueur totale 10 pouce
Position de la mâchoire 15 degré
Procédé de fabrication trempé avec précision et traité anti-rouille
Matériau Alliage d'acier hautes performances
Surface chromé
Poids 500 g
Anti-déflagrant non
Mors réversibles non
Graduation oui
Fonction de cliquet non
Gaine oui
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 813940 255
EAN / GTIN 7314150191239
Réf. fabricant 9572C

Description

Exécution:

Avec poignée ergonomique en élastomère thermoplastique. Position de la mâchoire 15°. Trempée avec précision, traitée anti-rouille et chromée. Graduation du côté gauche en mm.

Norme:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532