{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 205 mm | |
Norme | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
Ouverture maximale | 27 mm | |
Longueur totale | 8 pouce | |
Position de la mâchoire | 15 degré | |
Procédé de fabrication | trempé avec précision et traité anti-rouille | |
Matériau | Alliage d'acier hautes performances | |
Surface | chromé | |
Poids | 300 g | |
Anti-déflagrant | non | |
Mors réversibles | non | |
Graduation | oui | |
Fonction de cliquet | non | |
Gaine | oui | |
Type de produit | Clé à molette |
Référence article | 813940 205 | |
Réf. fabricant | 9571C |