Clé à tube (modèle plus léger), ⌀ tuyau: 1pouce

Réf.: 810200 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tuyau (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 300 mm
Capacité de serrage 42 mm
⌀ tuyau 1 pouce
Angle mâchoire 90 degré
Procédé de fabrication entièrement forgées
Traitement mâchoire trempée par induction
Matériau pince Acier à outils spécial
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810200 1
EAN / GTIN 4045197166975
Réf. fabricant 810200 1

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec bec large courbé à 90°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

Matière(s):

Acier à outils spécial, traité, mâchoire trempée par induction.