Clé à tube (modèle plus léger) 2 pouce

Réf.: 810200 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tuyau (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 560 mm
Capacité de serrage 75,5 mm
⌀ tuyau 2 pouce
Angle mâchoire 90 degré
Procédé de fabrication entièrement forgées
Traitement mâchoire trempée par induction
Matériau pince Acier à outils spécial
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 810200 2
EAN / GTIN 4045197166999
Réf. fabricant 810200 2

Description

Exécution:

Forme suédoise, avec bec large courbé à 90°. Entièrement forgées avec écrou de réglage solidaire.

Matière(s):

Acier à outils spécial, traité, mâchoire trempée par induction.