Foret Lewis longueur 460 mm 18 mm

Réf.: 795610 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 18 mm
Longueur hélice 390 mm
Longueur totale 460 mm
⌀ queue 12 mm
Corps 6 pans 11 mm
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795610 18
EAN / GTIN 9002696165453
Réf. fabricant 0084180460

Description

Exécution:

Avec pointe filetée et ébaucheur avec guide. Queue compatible avec les mandrins de 13 mm.

Utilisation:

Pour le perçage de trous profonds (p. ex. poutres / chevrons).