Foret Lewis longueur 460 mm 10 mm

Réf.: 795610 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ foret 10 mm
    Longueur hélice 390 mm
    Longueur totale 460 mm
    ⌀ queue 9 mm
    Corps 6 pans 8,4 mm
    Type de produit Mèches à bois

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 795610 10
    EAN / GTIN 9002696165415
    Réf. fabricant 0084100460

    Description

    Exécution:

    Avec pointe filetée et ébaucheur avec guide. Queue compatible avec les mandrins de 13 mm.

    Utilisation:

    Pour le perçage de trous profonds (p. ex. poutres / chevrons).