Foret à façonner en acier spécial 50 mm

Réf.: 795150 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 50 mm
Longueur totale 90 mm
Dimension queue 10×30 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795150 50
EAN / GTIN 9002696009542
Réf. fabricant 031005000

Description

Exécution:

Deux tranchants avec queue cylindrique.
Acier spécial; pour applications de perçage dans le bois, tendre et dur. Le tranchant périphérique acéré permet d’obtenir des trous borgnes sans bavures tout en réduisant le risque de surchauffe.

Utilisation:

Pour le perçage de trous borgnes précis et sans bavures ainsi que de trous ronds.

Norme:

DIN 7483 G

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange