Foret à façonner en acier spécial 40 mm

Réf.: 795150 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ foret 40 mm
    Longueur totale 90 mm
    Dimension queue 10×30 mm
    Nombre de dents Z 2
    Type de produit Mèches à bois

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 795150 40
    EAN / GTIN 9002696009498
    Réf. fabricant 031004000

    Description

    Exécution:

    Deux tranchants avec queue cylindrique.
    Acier spécial; pour applications de perçage dans le bois, tendre et dur. Le tranchant périphérique acéré permet d’obtenir des trous borgnes sans bavures tout en réduisant le risque de surchauffe.

    Utilisation:

    Pour le perçage de trous borgnes précis et sans bavures ainsi que de trous ronds.

    Norme:

    DIN 7483 G

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange