{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ | 24 mm | |
Longueur totale | 450 mm | |
Longueur hélice | 400 mm | |
Type d'outils | Carbure | |
Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion | |
Queue | SDS Plus | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de produit | Forets à béton |
Référence article | 789000 24X450 | |
Réf. fabricant | 4932307087 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret marteau en carbure SDS-plus 24X450 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 69.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 54.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ | 24 | 24 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Queue | SDS Plus | SDS Plus |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Longueur hélice | 400 | 400 |
Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion | Perçage à percussion |
Type de produit | Forets à béton | Forets à béton |