Foret marteau en carbure SDS-plus 24X250 mm

Réf.: 789000 24X250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

24 mm
Longueur totale 250 mm
Longueur hélice 200 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789000 24X250
EAN / GTIN 4002395353521
Réf. fabricant 4932373922

Description

Exécution:

Les 3 dents spéciales Power Breaker du M2 produisent des microfissures dans le matériau à percer pour une progression et un enlèvement de matière plus rapides. La pointe en carbure de haute qualité avec une brasure particulièrement forte garantit une longue durée de vie, même dans le béton armé. L'hélice à âme renforcée permet d'amortir les vibrations; la force de frappe est directement transmise à la pointe du foret.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Remarque(s):

Lors de l’utilisation de forets extra longs (> 500 mm), prépercer avec un foret court de même diamètre (pour éviter les ruptures dues à la flexion).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret marteau en carbure SDS-plus  24X250 mm

Foret marteau en carbure SDS-plus 24X250 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  50.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  39.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
24 24
Nombre de dents Z 2 2
Longueur totale 250 250
Queue SDS Plus SDS Plus
Type d'outils Carbure Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion Perçage à percussion
Type de produit Forets à béton Forets à béton