Foret à embout multi-usage en carbure, 1/4 pouce (E 6,3) 8 mm

Réf.: 787047 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Queue à six pans pour embouts: E 6,3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ foret 8 mm
    Type d'outils Carbure
    Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
    Queue à six pans pour embouts E 6,3
    Longueur hélice 80 mm
    Longueur totale 120 mm
    Nombre de dents Z 2
    Type de produit Forets multi-usages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 787047 8
    EAN / GTIN 9002740000211
    Réf. fabricant 0027200800100

    Description

    Exécution:

    Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec tranchants très acérés et très durs. Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage.
    Foret à embout multi-usage en carbure 1/4 pouce (E 6,3).

    Utilisation:

    Forage rotatif précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.

    Remarque(s):

    Attention − à utiliser sans percussion!