Jeu de forets à embout multi-usages en carbure, 1/4 pouce (E 6,3), ⌀: 4-10mm

Réf.: 787057 4-10
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Queue à six pans pour embouts: E 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de forets 5
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Queue à six pans pour embouts E 6,3
⌀ foret 4 mm - 10 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 787057 4-10
EAN / GTIN 9002740999959
Réf. fabricant 100805100
Manufacturer ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Description

Exécution:

Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec tranchants très acérés et très durs. Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage.
Foret à embout multi-usage en carbure 1/4 pouce (E 6,3).

Utilisation:

Forage rotatif précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.

Contenu:

1 foret de chaque: Réf. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Remarque(s):

Attention − à utiliser sans percussion!