Cisaille universelle 245 mm

Réf.: 769805 245
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 245 mm
Longueur lames 75 mm
Couteau à revêtement antiadhérent PTFE oui
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 769805 245
EAN / GTIN 4033119000186
Réf. fabricant 3305

Description

Exécution:

Corps en tôle d’acier, couteaux en acier spécial (revêtement antiadhésif PTFE), support de coupe (partie basse) en alliage léger. Poignées revêtues de plastique et protection antidérapante; ciseaux chromés, très brillants.

Utilisation:

Pour la découpe de profilés en caoutchouc, cuir, plastique et bois présentant une section max. d’environ 15 mm.

Remarque(s):

Couteaux de rechange, voir code art. 769815 (catalogue de pièces de rechange).