• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Cisaille universelle, Longueur totale: 175mm

Réf.: 769805 175
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 175 mm
Longueur lames 25 mm
Couteau à revêtement antiadhérent PTFE oui
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 769805 175
EAN / GTIN 4033119000780
Réf. fabricant 5.105
Manufacturer Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Description

Exécution:

Corps en tôle d’acier, couteaux en acier spécial (revêtement antiadhésif PTFE), support de coupe (partie basse) en alliage léger. Poignées revêtues de plastique et protection antidérapante; ciseaux chromés, très brillants.

Utilisation:

Pour la découpe de profilés en caoutchouc, cuir, plastique et bois présentant une section max. d’environ 15 mm.

Remarque(s):

Couteaux de rechange, voir code art. 769815 (catalogue de pièces de rechange).