Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière 260 mm

Réf.: 766042 260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 260 mm
Longueur lames 33 mm
Type d'utilisation coupe à droite
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 766042 260
EAN / GTIN 4062406254827

Description

Exécution:

Tête de cisaille forgée; tranchants trempés par induction. Vis de réglage encastrée, démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré.
Avec microdenture. Tête de cisaille en acier spécial (HRC 58 − 60), branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm; tôles en inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.