Il existe une alternative à ce produit

Maillet 70 mm

Réf.: 756002 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tête 140 mm
⌀ tête 70 mm
Longueur manche 320 mm
Poids 560 g
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 756002 70
EAN / GTIN 2050002074491

Description

Exécution:

Extrémité du maillet en charme avec tête légèrement convexe. Une gaine métallique fixée par pression empêche l’éclatement de la tête du maillet. Avec manche en frêne.

Norme:

DIN 7462 B