Il existe une alternative à ce produit

Maillet 60 mm

Réf.: 756002 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tête 120 mm
⌀ tête 60 mm
Longueur manche 300 mm
Poids 370 g
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 756002 60
EAN / GTIN 2050002074484
Réf. fabricant 0

Description

Exécution:

Extrémité du maillet en charme avec tête légèrement convexe. Une gaine métallique fixée par pression empêche l’éclatement de la tête du maillet. Avec manche en frêne.

Norme:

DIN 7462 B