Maillet anti-rebond 80/4

Réf.: 755400 80/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SUPERCRAFT
⌀ tête du maillet 80 mm
Série SUPERCRAFT®
Longueur tête avec embouts 200 mm
⌀ faces de frappe des embouts 80 mm
Longueur manche 800 mm
Longueur totale 880 mm
Poids 4,41 kg
Matériau boîtier Acier
Matériau insert Nylon, blanc, dur
Matériau manche Bois Hickory
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 755400 80/4
EAN / GTIN 4030618301851
Réf. fabricant 3366.081

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeables en nylon de haute qualité, résistant à l’usure. Anti-rebond grâce aux billes d’acier dans le corps du marteau. Avec manche en Hickory 1a.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange en nylon, voir 754910; manches en Hickory de rechange, voir 755140.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange