{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ tête du maillet | 100 mm | |
Série | SUPERCRAFT | |
Longueur tête avec embouts | 210 mm | |
⌀ faces de frappe des embouts | 100 mm | |
Longueur manche | 900 mm | |
Longueur totale | 1 000 mm | |
Poids | 7 kg | |
Matériau boîtier | Acier | |
Matériau insert | Nylon, blanc, dur | |
Matériau manche | Bois Hickory | |
anti-rebond | oui | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 755400 100/7 | |
EAN / GTIN | 4030618301868 | |
Réf. fabricant | 3366.107 |