{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ tête du maillet | 40 mm | |
Dimension tête | 38×38 mm | |
Serie | Ultratec DUO | |
Longueur tête avec embouts | 124 mm | |
Longueur totale | 357 mm | |
Poids | 1 kg | |
Matériau boîtier | Acier pour traitement thermique, trempé par induction | |
Matériau insert | Nylon, blanc, dur (un côté) | |
Matériau manche | Fibres de verre | |
anti-rebond | non | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 754890 40 | |
EAN / GTIN | 4016134010316 | |
Réf. fabricant | 5039980040 |