{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ tête du maillet | 32 mm | |
Dimension tête | 31×31 mm | |
Serie | Ultratec DUO | |
Longueur tête avec embouts | 108 mm | |
Longueur totale | 320 mm | |
Poids | 0,53 kg | |
Matériau insert | Nylon, blanc | |
Matériau manche | Fibres de verre | |
anti-rebond | non | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 754890 32 | |
EAN / GTIN | 4016134010293 | |
Réf. fabricant | 5039980032 |