Maillet à frappe amortie avec manche trimatière, embouts en nylon et partie centrale en acier 40 mm

Réf.: 754170 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 40 mm
Longueur tête avec embouts 105 mm
Longueur manche 320 mm
Poids 0,738 kg
Poignée Poignée trimatière
Matériau insert Nylon, blanc, 100 Shore
Matériau manche Noyau d'alliage d'aluminium
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 754170 40
EAN / GTIN 8024886013871
Réf. fabricant PF090K 40

Description

Exécution:

Avec manche trimatière pratiquement incassable (manche en aluminium, composants en polyamide et caoutchouc), col de protection de manche forgé et gaine de protection supplémentaire.
Partie centrale robuste en métal.

Avantage(s):

Incassable, ergonomique, antidérapant, sans vibrations et ménageant les articulations.

Pièce(s) de rechange:

Embout de rechange en nylon, voir 754180.