Maillet à frappe amortie avec manche trimatière, embouts en nylon et partie centrale en acier, ⌀ de tête du maillet: 32mm

Réf.: 754170 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 32 mm
Longueur tête avec embouts 87 mm
Longueur manche 300 mm
Poids 0,454 kg
Poignée Poignée trimatière
Matériau insert Nylon, blanc, 100 Shore
Matériau manche Noyau d'alliage d'aluminium
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 754170 32
EAN / GTIN 8024886013864
Réf. fabricant PF090K 32
Fabricant OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Description

Exécution:

Avec manche trimatière pratiquement incassable (manche en aluminium, composants en polyamide et caoutchouc), col de protection de manche forgé et gaine de protection supplémentaire.
Partie centrale robuste en métal.

Avantage(s):

Incassable, ergonomique, antidérapant, sans vibrations et ménageant les articulations.

Pièce(s) de rechange:

Embout de rechange en nylon, voir 754180.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier