Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon et pièce centrale en acier 32 mm

Réf.: 754120 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 32 mm
Longueur tête avec embouts 87 mm
Longueur manche 300 mm
Poids 0,357 kg
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 754120 32
EAN / GTIN 4045197680426
Réf. fabricant 754120 32

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en métal avec manche en Hickory, avec gaine de protection du manche en nylon et coin cylindrique. Les embouts en nylon résistants aux chocs et à l’usure sont assemblés avec la pièce centrale par un double système de fixation.
Pièce centrale en acier.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour préserver les pièces lors des travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754180 et manche de rechange, voir 751650.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange