Manche de marteau en Hickory avec gaine de protection et coin cylindrique 300 mm

Réf.: 751650 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur manche (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur manche 300 mm
Pour ⌀ tête 27 mm; 32 mm
Protection du manche Nylon
Matériau Hickory
Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 751650 300
EAN / GTIN 4045197379627
Réf. fabricant 751650 300

Description

Exécution:

Manche de marteau en Hickory cintré avec gaine de protection en nylon et coin cylindrique.

Adapté(s) pour:

Marteaux rivoirs GARANT 750110 et maillets à frappe amortie GARANT 754120 / 754160.

Adapté(s) pour:

750110 pesant: 300 g
754120 / 754160 avec ⌀ tête: 27; 32 mm

Remarque(s):

Pour marteaux 750110 réf. 100, voir manches de rechange 751700 réf. 260.