Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon (blanc) 40G mm

Réf.: 752520 40G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ / matériau corps (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tête avec embouts 116 mm
⌀ faces de frappe des embouts 40 mm
Longueur manche 275 mm
Longueur totale 330 mm
Poids (sans embouts) 418 g
Couleur nature
anti-rebond oui
Embouts combinables oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 752520 40G
EAN / GTIN 4045197978042
Réf. fabricant 752520 40G

Description

Exécution:

Maillet à frappe amortie avec amortissement des rebonds et embouts fonctionnels amovibles pour une utilisation comme maillet à frappe amortie normal. Corps en fonte fine robuste en deux pièces, en acier pour traitement thermique de haute qualité. Embouts combinables et interchangeables. Avec manche en Hickory, verni.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 752530 et embouts de rechange, voir 752540752560.