Manche de marteau, Longueur manche: 500mm

Réf.: 751700 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur manche (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 5112
Longueur manche 500 mm
Pour marteaux pesant 2,5 kg
Type de produit Manche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 751700 500
EAN / GTIN 4018811575002
Réf. fabricant 48205000

Description

Exécution:

En bois sans nœuds, qualité 1a. Pousse droite. Structure de la fibre parallèle à l’axe du manche. La surface est rectifiée, lisse et cirée.
Forme droite.

Norme:

DIN 5111 et DIN 5112.

Adapté(s) pour:

Marteaux avec œil ovale suivant DIN.

Remarque(s):

Ne convient pas aux marteaux 750125 et 750810.